{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 4,4 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Nuožulų freza | 60 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208092 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858511 | |
Gamintojo numeris | 208092 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nuožulų freza 120° 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
||||||
Colour ring | be | without | without | without | without | without |
Through-coolant | ne | no | no | no | no | no |
Countersink tip angle | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 |
Standard | Gamykliniai standartai | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Tolerance nominal ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Shank ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chamfer mill | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 |