{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 1,1 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Nuožulų freza | 60 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208092 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858474 | |
Gamintojo numeris | 208092 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
550 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
732 vnt. yra sandėlyje
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 120 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 30 laipsniai |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nuožulų freza | 60 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 15 laipsniai |