{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Spindulys R | 4 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,06 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,06 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207342 8 | |
EAN / GTIN | 4045197599827 | |
Gamintojo numeris | 207342 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM sferinė freza HPC 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje
69,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 127 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius ;0,05×D frezavimui kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,05×D frezuojant kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,05×D frezuojant kopijuojant |
Bendras ilgis L | 58 | 58 | 58 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Tipas | H | N | N |
Dantų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |