{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4 mm | |
Spindulys R | 0,9 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,005 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,005 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207342 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197599704 | |
Gamintojo numeris | 207342 1,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1,8mm |
||||||
Spalvinis žymėjimas | raudona | be | be | be | juoda | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 28 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza |