{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,03×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Spindulys R | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207320 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127747 | |
Gamintojo numeris | 207320 4 |