VHM sferinė freza HPC 12 mm

Prekės Nr.: 207320 12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / D S (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas H
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,03×D frezavimui kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
    Spindulys R 6 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Koto ⌀ Ds 12 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 0,073 mm
    Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,084 mm
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 207320 12
    EAN / GTIN 4045197127792
    Gamintojo numeris 207320 12

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    200
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    170
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    130
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    125
    INOX <900 N/mm²
    M
    70
    INOX >900 N/mm²
    M
    60
    Ketus (G)
    K
    280
    CuZn
    N
    300
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Preciziškai nušlifuota, todėl atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus tikslumui. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

    Pastaba:

    Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 207246.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį