{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
Spindulys R | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 17 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,9 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207115 6 | |
EAN / GTIN | 4045197229533 | |
Gamintojo numeris | 207115 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM sferinė freza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 425 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
510 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
926 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,03×D frezavimui kopijuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Tipas | N | N | H | H |
Dantų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |