{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2 mm | |
Spindulys R | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 3 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207115 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229458 | |
Gamintojo numeris | 207115 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM sferinė freza 1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
38,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 502 vnt. yra sandėlyje
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,05×D frezuojant kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,05×D frezuojant kopijuojant |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 50 | 50 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2 | 3 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h10 |
Tipas | N | N |
Dantų skaičius Z | 2 | 2 |