VHM sferinė freza, DLC, ⌀ f8 DC: 6mm

Prekės Nr.: 207092 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,03×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Spindulys R 3 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 94 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,5 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,06 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207092 6
EAN / GTIN 4045197849830
Gamintojo numeris 207092 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
375
Al >10 % Si
N
325
PMMA, akrilas
N
190
PE-HD
N
150
PA 66
N
190
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
150
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2.
Tolerancija:  spindulio kontūras = ±0,01 mm.

Pastaba:

Patobulintas produktas, skirtas Nr. 207090.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį