GARANT Master Titan VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HA 6/0,5 mm

Prekės Nr.: 206373 6/0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Ni pagrindu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 50 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC DIN 6535 HA
Pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 25 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,8 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius 0,03 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206373 6/0,5
EAN / GTIN 4062406565381
Gamintojo numeris 206373 6/0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Inkonelis
S
50
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Patobulintas substratas, skirtas nikelio lydinių apdirbimui. Patobulinta danga.

Paskirtis:

Dideliu kiečiu esant aukštai temperatūrai pasižymintiems nikelio lydiniams frezuoti.
Glotniajam apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį