{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiSi | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 42 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206353 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540362 | |
Gamintojo numeris | 206353 16/2,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HB 16/2,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,072 | 0,086 | 0,086 |
Koto ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |