VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HB 10/1,0 mm

Prekės Nr.: 206353 10/1,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiSi
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 30 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,7 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,048 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206353 10/1,0
EAN / GTIN 4045197540294
Gamintojo numeris 206353 10/1,0

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys pagal gamintojo standartus ir 35° sraigtinis griovelis.
Speciali TiSi danga.
Balansavimo tikslumas G2,5.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 206348

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį