{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 21 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206351 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542229 | |
Gamintojo numeris | 206351 6/1,0 |