{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 18 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206351 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542205 | |
Gamintojo numeris | 206351 5/1,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
77,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 62 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 35 laipsniai | 38 laipsniai | 38 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 35 laipsniai | 38 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | h10 | h10 | f8 | f8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N | N | N |