{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206348 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859730 | |
Gamintojo numeris | 206348 8/1,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HB 8/1,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
65,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
70,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 | 35 | 40 | 38 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |