{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206348 10/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859839 | |
Gamintojo numeris | 206348 10/3,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
130,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
81,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 | 32 | 32 | 38 | 68 | 32 |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,3×D apdirbant kraštus ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius ;0,05×D frezavimui kopijuojant ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h10 | h10 | f8 | e6 | e8 |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu |