{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206344 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047360 | |
Gamintojo numeris | 206344 10/1,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM toroidinė freza HPC 10/1,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
86,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 | 35 | 40 | 35 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas | nevienodas | kintamas |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |