GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/1,5mm

Prekės Nr.: 206342 6/1,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 7 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 44 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,5 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,048 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,048 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206342 6/1,5
EAN / GTIN 4045197598806
Gamintojo numeris 206342 6/1,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
160
Plienas <50 HRC
H
150
Plienas <55 HRC
H
135
Plienas <60 HRC
H
120
Plienas <65 HRC
H
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, patobulinta danga ir kietlydinys grūdintųjų plienų apdirbimui.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį