GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 12/1,5mm

Prekės Nr.: 206342 12/1,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 75 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,08 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,08 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206342 12/1,5
EAN / GTIN 4045197598974
Gamintojo numeris 206342 12/1,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
160
Plienas <50 HRC
H
150
Plienas <55 HRC
H
135
Plienas <60 HRC
H
120
Plienas <65 HRC
H
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, patobulinta danga ir kietlydinys grūdintųjų plienų apdirbimui.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį