{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 92 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,055 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206300 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197124456 | |
Gamintojo numeris | 206300 16/2,0 |