VHM toroidinė freza 1/0,1 mm

Prekės Nr.: 206300 1/0,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas H
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,5 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 0,1 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 20 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 0,85 mm
    Bendras ilgis L 75 mm
    Koto ⌀ Ds 3 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 0,003 mm
    Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,003 mm
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 206300 1/0,1
    EAN / GTIN 4045197124166
    Gamintojo numeris 206300 1/0,1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    140
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    70
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    Plienas <55 HRC
    H
    35
    INOX <900 N/mm²
    M
    80
    Ketus (G)
    K
    90
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
    Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.

    Paskirtis:

    Skirta darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu. Puikūs rezultatai frezuojant be aušinimo.

    Pastaba:

    NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
    Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 206335.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį