{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 100 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,06 mm | |
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,07 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206261 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398552 | |
Gamintojo numeris | 206261 16/1,0 |