VHM toroidinė freza 8/0,5 mm

Prekės Nr.: 206192 8/0,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 62 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,4 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,04 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,04 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206192 8/0,5
EAN / GTIN 4045197591814
Gamintojo numeris 206192 8/0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
130
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Al >10 % Si
N
80
PMMA, akrilas
N
130
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
90
PF 31
N
80
Cu
N
70
CuZn
N
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Tolerancija:
  • kampo spindulys
R1 = 0,5 tolerancija ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancija ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancija ±0,05.
Konstrukciniai matmenys pagal gamintojo standartus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį