VHM toroidinė freza 8/2,0 mm

Prekės Nr.: 206192 8/2,0

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
    Dantų skaičius Z 3
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 2 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 62 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 7,4 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,04 mm
    Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,04 mm
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 206192 8/2,0
    EAN / GTIN 4045197853103
    Gamintojo numeris 206192 8/2,0

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    130
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    100
    Al >10 % Si
    N
    80
    PMMA, akrilas
    N
    130
    PE-HD
    N
    90
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    90
    PF 31
    N
    80
    Cu
    N
    70
    CuZn
    N
    90
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
    Tolerancija:
    • kampo spindulys
    R1 = 0,5 tolerancija ±0,02.
    R1 > 0,5 − 1,5 tolerancija ±0,03.
    R1 > 1,5 tolerancija ±0,05.
    Konstrukciniai matmenys pagal gamintojo standartus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį