{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 21 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205716 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362810 | |
Gamintojo numeris | 205716 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
143,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
75,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
99,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
64,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,15×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | 0,1×D apdirbant šoninius paviršius |
Norma | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Pjovimo technika | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | HPC |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,4 mm |