{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 21 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris |
205714 6
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197362728
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
205714 6
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |