{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Frezos profilis | WR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,15×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 50 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,32 mm | |
Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį | 0,071 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205274 10 | |
EAN / GTIN | 4062406381271 | |
Gamintojo numeris | 205274 10 |