{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 7 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 68 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,08 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 204014 8 | |
EAN / GTIN | 4045197886705 | |
Gamintojo numeris | 204014 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
87,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant kraštus | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,08 mm | 0,1 mm |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |