{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 7 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 108 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,16 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 204014 16 | |
EAN / GTIN | 4045197886743 | |
Gamintojo numeris | 204014 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
250,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 Grad |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h10 | 0 / −0,03 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,117 mm | 0,089 mm | 0,089 mm |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |