{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 8 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 55 HRC | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119049 | |
Gamintojo numeris | 203240 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM frezos, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
303,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
387,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | raudona | raudona | raudona | raudona |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipas | H | H | H | H |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |