{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 55 HRC | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203240 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119018 | |
Gamintojo numeris | 203240 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM frezos, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
63,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius |
Spalvinis žymėjimas | raudona | raudona | raudona |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | 0 / −0,02 | 0/−0,02 |
Dantų skaičius Z | 6 | 6 | 6 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |