{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 7 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
frezų naudojimas | Mono frezavimas, labai tikslus 90° | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,02×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,03 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203214 6 | |
EAN / GTIN | 4067263100362 | |
Gamintojo numeris | 203214 6 |