{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | ZOX | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 48 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 26 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Bendras ilgis L | 64 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197271938 | |
Gamintojo numeris | 203170 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM freza HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 190 vnt. yra sandėlyje
64,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
93,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
31,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | ZOX | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | e8 | 0 / −0,02 | h10 | e8 | 0/−0,02 |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |