{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,02 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 64 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 70 HRC | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203212 8 | |
EAN / GTIN | 4045197641007 | |
Gamintojo numeris | 203212 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza HPC 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
144,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
32,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 | 24 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 45 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,02 | 0/−0,02 |
Dantų skaičius Z | 6 | 6 |