{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 36 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 18 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Drožlialaužių skaičius | 1 | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203117 6 | |
EAN / GTIN | 4062406783648 | |
Gamintojo numeris | 203117 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM freza su drožlialaužiu TPC 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
52,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
48,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
40,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,08×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,08×D |
Bendras ilgis L | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas | kintamas | kintamas | kintamas | nevienodas |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |