{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 36 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 45 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Drožlialaužių skaičius | 2 | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,24 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203117 12 | |
EAN / GTIN | 4062406783679 | |
Gamintojo numeris | 203117 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM freza su drožlialaužiu TPC 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
132,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
648 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Dantų skaičius Z | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Pjovimo technika | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Serija | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |