{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 61 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 72 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,1 mm | |
Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį | 0,072 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203115 12 | |
EAN / GTIN | 4062406249731 | |
Gamintojo numeris | 203115 12 |