{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203039 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230913 | |
Gamintojo numeris | 203039 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
51,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
385 vnt. yra sandėlyje
58,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
626 vnt. yra sandėlyje
40,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje
51,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,2 |