{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 36 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203039 14 | |
EAN / GTIN | 4062406230944 | |
Gamintojo numeris | 203039 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
851 vnt. yra sandėlyje
86,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
189,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 38 laipsniai | 38 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 38 laipsniai | 38 laipsniai | 42 laipsniai |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |