VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 4 mm

Prekės Nr.: 203037 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiXSi
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,025 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203037 4
EAN / GTIN 4045197679239

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.
Iki 1×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam radialiniam mušimui.
Norint apdirbti maksimaliame gylyje būtina išlaikyti dydžių LC (pjovimo briaunos ilgis) / ⌀ DC (pjovimo briaunos ⌀) santykį!

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį