{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiXSi | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 73 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203037 14 | |
EAN / GTIN | 4045197679291 | |
Gamintojo numeris | 203037 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
79,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 | 14 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 | 16 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 | 38 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 | 0,28 |