{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202307 7 | |
EAN / GTIN | 4062406093495 | |
Gamintojo numeris | 202307 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM freza 7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
21,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | AlCrN |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D apdirbant kraštus | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 30 | 30 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 2 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |