{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202307 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931641 | |
Gamintojo numeris | 202307 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 4,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Bendras ilgis L | 57 mm | 38 mm | 50 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |