{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9,7 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D | |
Kotas | HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202264 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197864536 | |
Gamintojo numeris | 202264 9,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM mini freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | HB su h6 | HB su h6 | HB su h6 |
Koto forma | HB | HB | HB |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Tipas | N | N | N |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |