{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5,75 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D | |
Kotas | HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202264 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864451 | |
Gamintojo numeris | 202264 5,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini freza 5,75 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,08×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Bendras ilgis L | 45 | 45 | 45 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |