{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6,75 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202262 6,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864147 | |
Gamintojo numeris | 202262 6,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM mini freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 6,75mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
19,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
793 vnt. yra sandėlyje
19,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Koto forma | HB | HB | HB | HB |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 |