{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | Cilindrinis kotas h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Koto forma | HA | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202262 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197864024 | |
Gamintojo numeris | 202262 1,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM mini freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 1,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
269 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Koto forma | HA | HA | HA |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 45 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |