{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,06 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202012 10 | |
EAN / GTIN | 4062406126285 | |
Gamintojo numeris | 202012 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
97,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 | 30 | 38 |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,5×D pjaunant ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | 1×D pjaunant ;Griovelio pjūvio gylis 1×D |
Spalvinis žymėjimas | geltona | geltona | geltonas |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e6 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |