{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9,7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 48 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201842 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197543622 | |
Gamintojo numeris | 201842 9,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini freza 9,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
31,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D apdirbant kraštus | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,08×D | 0,5×D pjaunant ;Griovelio pjūvio gylis 1×D |
Bendras ilgis L | 48 | 72 | 55 | 72 |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 | 22 | 11 | 22 |
Dantų skaičius Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |