{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Koto forma | HA | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201842 1 | |
EAN / GTIN | 4045197543424 | |
Gamintojo numeris | 201842 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM mini freza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
961 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2 mm | 2 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | e8 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |